GANZ - Dugaljkombi doboz 1db 1f da+1db 3f da+2db kézikapcs G36802 - 340-4105-801
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A xp xxxV
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1
Ház anyaga - műanyag
Magasság - 260 mm
Szélesség - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356061008
Sonepar cikkszám
G36802
Gyártói cikkszám
340-4105-801
Gyártói típuskód
CSK-5801-000
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A xp xxxV
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Magasság:
260 mm
Szélesség:
160 mm
Mélység:
90 mm
Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó 160mm 1000V speciális