Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Dugaljkombi doboz 1db 1f da+1db 3f da+2db kézikapcs G44296 - 340-4105-803

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi doboz 1db 1f da+1db 3f da+2db kézikapcs G44296

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1

  • Ház anyaga - műanyag

  • Magasság - 260 mm

  • Szélesség - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356061022

Sonepar cikkszám

G44296

Gyártói cikkszám

340-4105-803

Gyártói típuskód

CSK-5803-000

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A5p400V

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

Ház anyaga:

műanyag

Magasság:

260 mm

Szélesség:

160 mm

Mélység:

90 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Tartozék csatlakozó- és összekötő technikához ; Dugósáv DS 121-1130.2