GANZ - Dugaljkombi doboz 1db 1f da 1db 3f da G14229 - 340-4105-061
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
CEE-csatlakozó – 32A - 1x32A xp xxxV
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1
Kismegszakító kapcsolók száma - 2
Ház anyaga - műanyag
Magasság - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356060452
Sonepar cikkszám
G14229
Gyártói cikkszám
340-4105-061
Gyártói típuskód
CSK-5061-690
CEE-csatlakozó – 32A:
1x32A xp xxxV
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
Kismegszakító kapcsolók száma:
2
Ház anyaga:
műanyag
Magasság:
260 mm
Szélesség:
160 mm
Mélység:
90 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 1db 1f da 1db 3f da