GANZ - Dugaljkombi doboz 1db 1f da 1db 3f da G25518 - 340-4105-040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1
Ház anyaga - műanyag
Magasság - 260 mm
Szélesség - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356060391
Sonepar cikkszám
G25518
Gyártói cikkszám
340-4105-040
Gyártói típuskód
CSK-5040-000
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Magasság:
260 mm
Szélesség:
160 mm
Mélység:
90 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 1db 1f da 1db 3f da