Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Dugaljkombi doboz 1db 1f da+1db 3f da+kézikapcs G51938 - 340-4105-021

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi doboz 1db 1f da+1db 3f da+kézikapcs G51938

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A xp xxxV

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1

  • Kismegszakító kapcsolók száma - 2

  • Ház anyaga - műanyag

  • Magasság - 260 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356060377

Sonepar cikkszám

G51938

Gyártói cikkszám

340-4105-021

Gyártói típuskód

CSK-5021-660

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A xp xxxV

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

Kismegszakító kapcsolók száma:

2

Ház anyaga:

műanyag

Magasság:

260 mm

Szélesség:

160 mm

Mélység:

90 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Szerelt elosztó ; STR Jelű elosztó