GANZ - Dugaljkombi doboz 1db 1f da+2db 3f da+2db kézik+2db jl GT09900 - 340-4106-233
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A xp xxxV
CEE-csatlakozó – 32A - 1x32A xp xxxV
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1
Kismegszakító kapcsolók száma - 2
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356062531
Sonepar cikkszám
GT09900
Gyártói cikkszám
340-4106-233
Gyártói típuskód
CSK-6233-960
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A xp xxxV
CEE-csatlakozó – 32A:
1x32A xp xxxV
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
Kismegszakító kapcsolók száma:
2
Ház anyaga:
műanyag
Magasság:
255 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
120 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 1db 1f da+2db 3f da+2db kézik+2db jl