GANZ - Dugaljkombi doboz 1db 1f da+2db 3f da+kézik+1db jl G15346 - 340-4106-212
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
CEE-csatlakozó – 16A - 2x16A5p400V
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1
Ház anyaga - műanyag
Magasság - 255 mm
Szélesség - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356062333
Sonepar cikkszám
G15346
Gyártói cikkszám
340-4106-212
Gyártói típuskód
CSK-6212-000
CEE-csatlakozó – 16A:
2x16A5p400V
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Magasság:
255 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
120 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 1db 1f da+2db 3f da+kézik+1db jl