Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Dugaljkombi doboz 1db 3f da+kézikapcs. G30578 - 340-4105-311

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi doboz 1db 3f da+kézikapcs. G30578

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • CEE-csatlakozó – 32A - 1x32A5p400V

  • Kismegszakító kapcsolók száma - 1

  • Ház anyaga - műanyag

  • Magasság - 260 mm

  • Szélesség - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356060858

Sonepar cikkszám

G30578

Gyártói cikkszám

340-4105-311

Gyártói típuskód

CSK-5311-900

CEE-csatlakozó – 32A:

1x32A5p400V

Kismegszakító kapcsolók száma:

1

Ház anyaga:

műanyag

Magasság:

260 mm

Szélesség:

160 mm

Mélység:

90 mm

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó Pz0 1000V-os kereszt