GANZ - Dugaljkombi doboz 2db 1f da+2db 2P kismegsz GT38217 - 340-4105-006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 2
Kismegszakító kapcsolók száma - 2
Ház anyaga - műanyag
Magasság - 260 mm
Szélesség - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356060285
Sonepar cikkszám
GT38217
Gyártói cikkszám
340-4105-006
Gyártói típuskód
CSK-5006-660
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
2
Kismegszakító kapcsolók száma:
2
Ház anyaga:
műanyag
Magasság:
260 mm
Szélesség:
160 mm
Mélység:
90 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 2db 1f da+2db 2P kismegsz