Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Dugaljkombi doboz 2db 1f da+kismegszakító G14630 - 340-4105-002

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi doboz 2db 1f da+kismegszakító G14630

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 2

  • Kismegszakító kapcsolók száma - 2

  • Ház anyaga - műanyag

  • Magasság - 260 mm

  • Szélesség - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356060216

Sonepar cikkszám

G14630

Gyártói cikkszám

340-4105-002

Gyártói típuskód

CSK-5002-660

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

2

Kismegszakító kapcsolók száma:

2

Ház anyaga:

műanyag

Magasság:

260 mm

Szélesség:

160 mm

Mélység:

90 mm

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Erőoldalcsípőfogó 170mm