Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Dugaljkombi doboz 2db 1f da+kismegszakító G32000 - 340-4105-001

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi doboz 2db 1f da+kismegszakító G32000

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 2

  • Ház anyaga - műanyag

  • Magasság - 260 mm

  • Szélesség - 160 mm

  • Mélység - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356060209

Sonepar cikkszám

G32000

Gyártói cikkszám

340-4105-001

Gyártói típuskód

CSK-5001-000

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

2

Ház anyaga:

műanyag

Magasság:

260 mm

Szélesség:

160 mm

Mélység:

90 mm

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Dugaljkombi doboz 2db 1f da