GANZ - Dugaljkombi doboz 2db 3f da G14631 - 340-4105-143
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
CEE-csatlakozó – 16A - 2x16A5p400V
Kismegszakító kapcsolók száma - 2
Ház anyaga - műanyag
Magasság - 260 mm
Szélesség - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356060629
Sonepar cikkszám
G14631
Gyártói cikkszám
340-4105-143
Gyártói típuskód
CSK-5143-660
CEE-csatlakozó – 16A:
2x16A5p400V
Kismegszakító kapcsolók száma:
2
Ház anyaga:
műanyag
Magasság:
260 mm
Szélesség:
160 mm
Mélység:
90 mm
Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; Dugókulcs 5mm