GANZ - Dugaljkombi doboz 2db 3f da G46295 - 340-4105-101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
CEE-csatlakozó – 16A - 2x16A xp xxxV
Kismegszakító kapcsolók száma - 1
Ház anyaga - műanyag
Magasság - 260 mm
Szélesség - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356060537
Sonepar cikkszám
G46295
Gyártói cikkszám
340-4105-101
Gyártói típuskód
CSK-5101-600
CEE-csatlakozó – 16A:
2x16A xp xxxV
Kismegszakító kapcsolók száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Magasság:
260 mm
Szélesség:
160 mm
Mélység:
90 mm
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 230VAC-24VAC/DC 1váltó segégrelé