GANZ - Dugaljkombi doboz 2db 5P 1db 2s+f kapcsoló FI GT10654 - 340-4106-222
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
CEE-csatlakozó – 16A - 2x16A5p400V
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1
FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,3 A -ral
Ház anyaga - műanyag
Magasság - 255 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356062418
Sonepar cikkszám
GT10654
Gyártói cikkszám
340-4106-222
Gyártói típuskód
CSK-6222-000
CEE-csatlakozó – 16A:
2x16A5p400V
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
FI-védőkapcsoló:
Fl, IFN 0,3 A -ral
Ház anyaga:
műanyag
Magasság:
255 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
120 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 2db 5P 1db 2s+f kapcsoló FI