Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Dugaljkombi doboz 3db 1f da+3db 3f da+3db kézikapcs G44274 - 340-4106-034

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi doboz 3db 1f da+3db 3f da+3db kézikapcs G44274

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • CEE-csatlakozó – 32A - 3x32A5p400V

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 3

  • Ház anyaga - műanyag

  • Magasság - 255 mm

  • Szélesség - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356062098

Sonepar cikkszám

G44274

Gyártói cikkszám

340-4106-034

Gyártói típuskód

CSK-6034-000

CEE-csatlakozó – 32A:

3x32A5p400V

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

3

Ház anyaga:

műanyag

Magasság:

255 mm

Szélesség:

250 mm

Mélység:

120 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Tartozék csatlakozó- és összekötő technikához ; Készülékbe építhető ház DS 121-120/130.31