Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Dugaljkombi doboz 3db 1f da+3db 3f da+3db kézikapcs G44414 - 340-4106-035

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi doboz 3db 1f da+3db 3f  da+3db kézikapcs G44414

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • CEE-csatlakozó – 16A - 2x16A xp xxxV

  • CEE-csatlakozó – 32A - 1x32A xp xxxV

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 3

  • Ház anyaga - műanyag

  • Magasság - 255 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356062104

Sonepar cikkszám

G44414

Gyártói cikkszám

340-4106-035

Gyártói típuskód

CSK-6035-000

CEE-csatlakozó – 16A:

2x16A xp xxxV

CEE-csatlakozó – 32A:

1x32A xp xxxV

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

3

Ház anyaga:

műanyag

Magasság:

255 mm

Szélesség:

250 mm

Mélység:

120 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 3db 1f da+3db 3f da+3db kézikapcs