Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Dugaljkombi doboz 4db 1f da 1db 3f da +3db jelző GT44481 - 340-4106-112

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi doboz 4db 1f da 1db 3f da +3db jelző GT44481

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • Ház anyaga - műanyag

  • Magasság - 255 mm

  • Szélesség - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356062173

Sonepar cikkszám

GT44481

Gyártói cikkszám

340-4106-112

Gyártói típuskód

CSK-6112-000

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A5p400V

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Ház anyaga:

műanyag

Magasság:

255 mm

Szélesség:

250 mm

Mélység:

120 mm

Relék ; Fázisfigyelő relé ; Fázisfigyelő relé 400VAC