Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Dugaljkombi doboz 4db 1f da 1db 3f da+3db jelzől. G48522 - 340-4106-131

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi doboz 4db 1f da 1db 3f da+3db jelzől. G48522

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A xp xxxV

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • Kismegszakító kapcsolók száma - 3

  • Ház anyaga - műanyag

  • Magasság - 255 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356062241

Sonepar cikkszám

G48522

Gyártói cikkszám

340-4106-131

Gyártói típuskód

CSK-6131-666

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A xp xxxV

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Kismegszakító kapcsolók száma:

3

Ház anyaga:

műanyag

Magasság:

255 mm

Szélesség:

250 mm

Mélység:

120 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 4db 1f da 1db 3f da+3db jelzől.