GANZ - Dugaljkombi doboz 4db 1f da1db 3f da+3db jelzől. G30114 - 340-4106-132
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4
Kismegszakító kapcsolók száma - 3
Ház anyaga - műanyag
Magasság - 255 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356062258
Sonepar cikkszám
G30114
Gyártói cikkszám
340-4106-132
Gyártói típuskód
CSK-6132-666
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Kismegszakító kapcsolók száma:
3
Ház anyaga:
műanyag
Magasság:
255 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
120 mm
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Szerszámostáska FRIEDRICH 13 SZERSZÁMMAL 271301