Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Dugaljkombi doboz G60200 - 340-4106-332

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi doboz G60200

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • CEE-csatlakozó – 16A - 3x16A5p400V

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • Kismegszakító kapcsolók száma - 2

  • Ház anyaga - műanyag

  • Magasság - 255 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356062746

Sonepar cikkszám

G60200

Gyártói cikkszám

340-4106-332

Gyártói típuskód

CSK-6332-660

CEE-csatlakozó – 16A:

3x16A5p400V

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Kismegszakító kapcsolók száma:

2

Ház anyaga:

műanyag

Magasság:

255 mm

Szélesség:

250 mm

Mélység:

120 mm

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Dugaljkombi doboz