GANZ - Dugaljkombi doboz GT08181 - 340-4106-331
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
CEE-csatlakozó – 16A - 3x16A xp xxxV
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4
Kismegszakító kapcsolók száma - 2
Ház anyaga - műanyag
Magasság - 255 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356062739
Sonepar cikkszám
GT08181
Gyártói cikkszám
340-4106-331
Gyártói típuskód
CSK-6331-660
CEE-csatlakozó – 16A:
3x16A xp xxxV
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Kismegszakító kapcsolók száma:
2
Ház anyaga:
műanyag
Magasság:
255 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
120 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Dugaljkombi doboz