Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Dugaljkombi doboz SN003068 - 340-4106-134

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi doboz SN003068

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • CEE-csatlakozó – 32A - 1x32A5p400V

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • Kismegszakító kapcsolók száma - 3

  • Ház anyaga - műanyag

  • Magasság - 255 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356062302

Sonepar cikkszám

SN003068

Gyártói cikkszám

340-4106-134

Gyártói típuskód

CSK-6134-669

CEE-csatlakozó – 32A:

1x32A5p400V

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Kismegszakító kapcsolók száma:

3

Ház anyaga:

műanyag

Magasság:

255 mm

Szélesség:

250 mm

Mélység:

120 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 400VAC 4kW 1z segédé