Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Dugaljkombi doboz SN105821 - CSK-6322-000

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi doboz SN105821

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,3 A -ral

  • CEE-csatlakozó – 16A - 3x16A5p400V

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • Ház anyaga - műanyag

  • Magasság - 255 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105821

Gyártói cikkszám

CSK-6322-000

Gyártói típuskód

CSK-6322-000

FI-védőkapcsoló:

Fl, IFN 0,3 A -ral

CEE-csatlakozó – 16A:

3x16A5p400V

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Ház anyaga:

műanyag

Magasság:

255 mm

Szélesség:

250 mm

Mélység:

120 mm

Dugaljkombi doboz