Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Dugaljkombi szerelt 1x2P + 1x3P+N GT02571 - 340-4105-060

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi szerelt 1x2P + 1x3P+N GT02571

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A xp xxxV

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1

  • Ház anyaga - műanyag

  • Magasság - 260 mm

  • Szélesség - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356060445

Sonepar cikkszám

GT02571

Gyártói cikkszám

340-4105-060

Gyártói típuskód

CSK-5060-000

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A xp xxxV

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

Ház anyaga:

műanyag

Magasság:

260 mm

Szélesség:

160 mm

Mélység:

90 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt 1x2P + 1x3P+N