Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Dugaljkombi szerelt 2x 5P 16A G67194 - 340-4105-140

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi szerelt 2x 5P 16A G67194

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • CEE-csatlakozó – 16A - 2x16A5p400V

  • Ház anyaga - műanyag

  • Magasság - 260 mm

  • Szélesség - 160 mm

  • Mélység - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356060599

Sonepar cikkszám

G67194

Gyártói cikkszám

340-4105-140

Gyártói típuskód

CSK-5140-000

CEE-csatlakozó – 16A:

2x16A5p400V

Ház anyaga:

műanyag

Magasság:

260 mm

Szélesség:

160 mm

Mélység:

90 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt 2x 5P 16A