Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Dugaljkombi szerelt 2x3P 16A+ firelé GT17314 - 340-4105-003

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi szerelt 2x3P 16A+ firelé GT17314

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,3 A -ral

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 2

  • Ház anyaga - műanyag

  • Magasság - 260 mm

  • Szélesség - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356060230

Sonepar cikkszám

GT17314

Gyártói cikkszám

340-4105-003

Gyártói típuskód

CsK-5003-000/2x3P/FI

FI-védőkapcsoló:

Fl, IFN 0,3 A -ral

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

2

Ház anyaga:

műanyag

Magasság:

260 mm

Szélesség:

160 mm

Mélység:

90 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 1db 3f da+FI relé