GANZ - Dugaljkombi szerelt 3db 5p32A+4db Schuko GT88310 - 340-4106-314
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
CEE-csatlakozó – 32A - 3x32A5p400V
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4
Ház anyaga - műanyag
Magasság - 255 mm
Szélesség - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356062647
Sonepar cikkszám
GT88310
Gyártói cikkszám
340-4106-314
Gyártói típuskód
CsK-6314-000
CEE-csatlakozó – 32A:
3x32A5p400V
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Ház anyaga:
műanyag
Magasság:
255 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
120 mm
Kéziszerszámok ; Imbuszkulcs ; Imbuszkulcs készlet 1,5/10mm