Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Dugaljkombi szerelt 3P+5P32/FI G69234 - 340-4105-082

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi szerelt 3P+5P32/FI G69234

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,3 A -ral

  • CEE-csatlakozó – 32A - 2x32A5p400V

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1

  • Ház anyaga - műanyag

  • Magasság - 260 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356060506

Sonepar cikkszám

G69234

Gyártói cikkszám

340-4105-082

Gyártói típuskód

CSK-5082-000

FI-védőkapcsoló:

Fl, IFN 0,3 A -ral

CEE-csatlakozó – 32A:

2x32A5p400V

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

Ház anyaga:

műanyag

Magasság:

260 mm

Szélesség:

160 mm

Mélység:

90 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Mágneskapcsoló tekercs 36VAC DIL 3-22-höz