GANZ - Dugaljkombi szerelt 3P+5P32A dugaljjal G69725 - 340-4105-080
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
CEE-csatlakozó – 32A - 1x32A5p400V
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1
Ház anyaga - műanyag
Magasság - 260 mm
Szélesség - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356060483
Sonepar cikkszám
G69725
Gyártói cikkszám
340-4105-080
Gyártói típuskód
CSK-5080-000
CEE-csatlakozó – 32A:
1x32A5p400V
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Magasság:
260 mm
Szélesség:
160 mm
Mélység:
90 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Motorindítóhoz szerelt tokozás