GANZ - Dugaljkombi üres tokozat 160x260mm G69637 - 340-4105-012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 260 mm
Szélesség - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356060339
Sonepar cikkszám
G69637
Gyártói cikkszám
340-4105-012
Gyártói típuskód
CSK-5012-000
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
260 mm
Szélesség:
160 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 2db 5P 1db 2s+f kapcsoló FI