Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Dugaljkombináció 2db 3p szerelt kapcs-val 16A kism GT13064 - 340-4106-232

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombináció 2db 3p szerelt kapcs-val 16A kism GT13064

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • CEE-csatlakozó – 32A - 2x32A5p400V

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1

  • Kismegszakító kapcsolók száma - 2

  • Ház anyaga - műanyag

  • Magasság - 255 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356062524

Sonepar cikkszám

GT13064

Gyártói cikkszám

340-4106-232

Gyártói típuskód

CSK-6232-660

CEE-csatlakozó – 32A:

2x32A5p400V

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

Kismegszakító kapcsolók száma:

2

Ház anyaga:

műanyag

Magasság:

255 mm

Szélesség:

250 mm

Mélység:

120 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; SCR148010