Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Fázisfigyelő relé 400V AC GT35076 - 740-8080-600

MásolásMásolás
GANZ - Fázisfigyelő relé 400V AC GT35076

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Igen

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen

  • Levehető szorítókkal - Igen

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356080672

Sonepar cikkszám

GT35076

Gyártói cikkszám

740-8080-600

Gyártói típuskód

UAS-0 /3x230/400V AC/SMD

Funkció fázissorrend-figyelés:

Igen

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Igen

Levehető szorítókkal:

Igen

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Váltóérintkezők száma:

1

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

400-400 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Mágneskapcsoló tekercs 230V AC DIL-K15-18-hoz