Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Fázisfigyelő relé 400VAC GT95022 - 740-8075-500

MásolásMásolás
GANZ - Fázisfigyelő relé 400VAC GT95022

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Igen

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen

  • Levehető szorítókkal - Igen

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356080788

Sonepar cikkszám

GT95022

Gyártói cikkszám

740-8075-500

Gyártói típuskód

UASNCt/3x400V

Funkció fázissorrend-figyelés:

Igen

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Igen

Levehető szorítókkal:

Igen

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Váltóérintkezők száma:

1

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

400-400 V

Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Szerszámkészlet 1000V műa.kofferben 11 részes