Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Felvonulási szekrény 40A 4P 30mA, 1x32A 5P (400V), 1x16A 5P (400V), 6x16A 2P+F (230V) SN143611 - GFB-40-116

MásolásMásolás
GANZ - Felvonulási szekrény 40A 4P 30mA, 1x32A 5P (400V), 1x16A 5P (400V), 6x16A 2P+F (230V) SN143611

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - mobil végelosztó

  • Névleges áram - 40 A

  • Védettség - IP65

  • Szélesség - 550 mm

  • CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 400V / 5 pólusú - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5996356059951

Sonepar cikkszám

SN143611

Gyártói cikkszám

GFB-40-116

Gyártói típuskód

GFB-40-116

Kivitel:

mobil végelosztó

Névleges áram:

40 A

Védettség:

IP65

Szélesség:

550 mm

CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 400V / 5 pólusú:

1

Névleges feszültség:

230/400 V

Magasság:

870 mm

CEE-dugaszoló aljzatok száma 32A / 400V / 5 pólusú:

1

CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 24V / 2-pólusú:

0

CEE-dugaszoló aljzatok száma 63A / 400V / 5-pólusú:

0

CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 230V / 3-pólusú:

0

CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 230 V / 5-pólusú:

0

CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 400V / 4-pólusú:

0

CEE-dugaszoló aljzatok száma 32A / 230V / 4-pólusú:

0

CEE-dugaszoló aljzatok száma 32A / 400V / 4 pólusú:

0

Főkapcsoló névleges áram:

40 A

CEE-dugaszoló aljzatok száma 63A / 230V / 4-pólusú:

0

CEE-dugaszoló aljzatok száma 125A / 230V / 4-pólusú:

0

CEE-dugaszoló aljzatok száma 125 A / 400V / 5-pólusú:

0

Ház anyaga:

műanyag

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

6

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Főkapcsoló:

teljesítménykapcsoló

Pólusok száma főkapcsoló:

4

Kismegszakító kapcsolók száma:

5

Áram-védőkapcsolók száma 30 mA:

1

Mélység:

800 mm

Felvonulási szekrény 40A 4P 30mA, 1x32A 5P (400V), 1x16A 5P (400V), 6x16A 2P+F (230V)