Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Fesz csökk. kiolodó GMV 25-höz 400V G44655 - 402-2001-406

MásolásMásolás
GANZ - Fesz csökk. kiolodó GMV 25-höz  400V G44655

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-415 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 380-415 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356047293

Sonepar cikkszám

G44655

Gyártói cikkszám

402-2001-406

Gyártói típuskód

380-415V U-380 feszülts.kioldf

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

380-415 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

380-415 V

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; SCR113981