GANZ - Fi-relé 4P 25A 100mA IP20 SN108381 - 1GFI-025-4-100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges hibaáram - 0.1 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 25 A
Modulszélesség - 4
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108381
Gyártói cikkszám
1GFI-025-4-100
Gyártói típuskód
25A 4pól 100mA
Névleges hibaáram:
0.1 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
25 A
Modulszélesség:
4
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50 Hz
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Fi-relé 4P 25A 100mA IP20