Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Hőkioldó 11-16,5A G23172 - 202-4003-511

MásolásMásolás
GANZ - Hőkioldó 11-16,5A G23172

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 11-16.5 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Szerelési mód - egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356038901

Sonepar cikkszám

G23172

Gyártói cikkszám

202-4003-511

Gyártói típuskód

H0-2K 11-16,5 A

Beállítható áramtartomány:

11-16.5 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Szerelési mód:

egyedi felépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

500 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Ampermérő150/ 5A AC 72x72mm áramváltós 150A skála