GANZ - Hőkioldó 2,2-3,3A G24257 - 202-4003-507
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 2.2-3.3 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Szerelési mód - egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356038864
Sonepar cikkszám
G24257
Gyártói cikkszám
202-4003-507
Gyártói típuskód
H0-2K 2,2 -3,3 A
Beállítható áramtartomány:
2.2-3.3 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó 4,9-7,3A