GANZ - Hőkioldó 7,3-11A G21727 - 202-4003-510
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 7.3-11 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Szerelési mód - egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 500 V
Csomagolás és feltételek
8 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5996356038895
Sonepar cikkszám
G21727
Gyártói cikkszám
202-4003-510
Gyártói típuskód
H0-2K 7,3 -11 A
Beállítható áramtartomány:
7.3-11 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 6,5x150mm normál