Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Időrelé eleng 220VAC/DC 60s GT51691 - GIF 60s 220V

MásolásMásolás
GANZ - Időrelé eleng 220VAC/DC 60s GT51691

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51691

Gyártói cikkszám

GIF 60s 220V

Gyártói típuskód

GIF 60s 220V

Lámpatestek ; KANLUX ; %Talajba sülly LED lpt 1W IP66 inox