Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Jelzőlámpa 22mm fehér LED 48V AC/DC IP65 G60725 - 1FEH48

MásolásMásolás
GANZ - Jelzőlámpa 22mm fehér LED 48V AC/DC IP65 G60725

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - fehér

  • Névleges feszültség Ue - 48-48 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356065693

Sonepar cikkszám

G60725

Gyártói cikkszám

1FEH48

Gyártói típuskód

FEH48

Lencse színe:

fehér

Névleges feszültség Ue:

48-48 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

LED

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség:

IP65

Fényforrással:

Igen

Lencse típusa:

magas

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Jelzőlámpa 22mm fehér LED 48V AC/DC