Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Jelzőlámpa 22mm kék LED 24V AC/DC IP65 G60729 - 1K24

MásolásMásolás
GANZ - Jelzőlámpa 22mm kék LED 24V AC/DC IP65 G60729

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség Ue - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356065730

Sonepar cikkszám

G60729

Gyártói cikkszám

1K24

Gyártói típuskód

K24

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség Ue:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

LED

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség:

IP65

Fényforrással:

Igen

Lencse típusa:

magas

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A átkapcs mellső rögz IP65 előlap