Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Kézi kapcsoló 150A BE/KI tokozott 4p GT87615 - 542-0006-046

MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 150A BE/KI tokozott 4p GT87615

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 4

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram Iu - 150 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 37 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356024249

Sonepar cikkszám

GT87615

Gyártói cikkszám

542-0006-046

Gyártói típuskód

KKM4-150-6046

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

4

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram Iu:

150 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Komplett készülék a házban:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 150A BE/KI tokozott 4p