Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Kézi kapcsoló 16A szakaszoló kapcs.+2db 16A csapf.dug P/S GT88646 - 440-4764-004

MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 16A szakaszoló kapcs.+2db 16A csapf.dug P/S GT88646

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP44

  • Mellső rögzítésre alkalmas - Igen

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356060032

Sonepar cikkszám

GT88646

Gyártói cikkszám

440-4764-004

Gyártói típuskód

CSKKV0-16-9689

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

16 A

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 16A szakaszoló kapcs.+2db 16A csapf.dug P/S