Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Kézi kapcsoló 20A átkapcs tokozott 001770 - 3AC6006XB00S40

MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 20A átkapcs tokozott 001770

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Pólusszám - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram Iu - 20 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5996356020227

Sonepar cikkszám

001770

Gyártói cikkszám

3AC6006XB00S40

Gyártói típuskód

KKM0-20-6006

Kivitel:

átkapcsoló

Pólusszám:

3

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram Iu:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A átkapcs tokozott