Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Kézi kapcsoló 20A BE/KI tokozott 4p 011008 - 3AC6044XB00S20

MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 20A BE/KI tokozott 4p 011008

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 2

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram Iu - 20 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5996356020333

Sonepar cikkszám

011008

Gyártói cikkszám

3AC6044XB00S20

Gyártói típuskód

KKM0-20-6044

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

2

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram Iu:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A BE/KI tokozott 4p