Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Kézi kapcsoló 20A vészleállító kapcsoló mellső rögz SN020965 - 1VC9021EL00M25

MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 20A vészleállító kapcsoló mellső rögz SN020965

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

  • Kapcsolók száma - 1

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 20 V

  • Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén - 20 A

  • Központi mellső rögzítésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356007693

Sonepar cikkszám

SN020965

Gyártói cikkszám

1VC9021EL00M25

Gyártói típuskód

KKV0-20-9021

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Kapcsolók száma:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

20 V

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

20 A

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Működtető elem színe:

piros

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A vészleállító kapcsoló mellső rögz