GANZ - Kézi kapcsoló 20A visszaálló vezérlő mellső rögz GT10495 - 1AC0253AA10M10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló
Nulla állással - Igen
Kapcsolóállások száma - 2
Készülék felépítése - beépíthető eszköz
Névleges tartós áram Iu - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356000052
Sonepar cikkszám
GT10495
Gyártói cikkszám
1AC0253AA10M10
Gyártói típuskód
KK0-20-0253 N
Kapcsoló típusa:
fokozatkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Kapcsolóállások száma:
2
Készülék felépítése:
beépíthető eszköz
Névleges tartós áram Iu:
20 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Mellső rögzítésre alkalmas:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A visszaálló vezérlő mellső rögz