Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Kézi kapcsoló 250A BE/KI tokozott 3p G68395 - 543-0006-002

MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 250A BE/KI tokozott 3p G68395

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram Iu - 250 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 55 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356024409

Sonepar cikkszám

G68395

Gyártói cikkszám

543-0006-002

Gyártói típuskód

KKM5-250-6002

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

3

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram Iu:

250 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 250A BE/KI tokozott 3p