Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Kézi kapcsoló 40A BE/KI mellső rögz 3p 001790 - 902-6002-601

MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 40A BE/KI mellső rögz 3p 001790

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram Iu - 40 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 15 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5996356012031

Sonepar cikkszám

001790

Gyártói cikkszám

902-6002-601

Gyártói típuskód

KK2-40-6002

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

3

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram Iu:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 40A BE/KI mellső rögz 3p